{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,1 mm | |
Odečet | 0,002 mm | |
Rozpětí odchylek fe | 3 µm | |
Celkové rozpětí odchylek fcelk. | 4 µm | |
Oblast necitlivosti měření fu | 2 µm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozsah vyklopení | 2×110 stupeň | |
Délka dotykového raménka | 14,5 mm | |
Měřicí síla | 0,15 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 28 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436421 0,1/28 | |
EAN / GTIN | 4059192013646 | |
Číslo výrobce | 4308150 |