{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 2270 | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,4/29 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozsah vyklopení | 2×110 stupeň | |
Délka dotykového raménka | 14,5 mm | |
Měřicí síla | 0,15 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436190 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197422088 | |
Číslo výrobce | 436190 0,4/40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm 0,4/40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
2 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
554 ks okamžitě k dodání
2 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,01 | 0,01 |
⌀ pouzdra | 40 | 40 |
Rozsah měření v jednom směru | 0,4/29 | 0,4/40 |
⌀ měřicí kuličky | 2 | 2 |
Rozsah vyklopení | 2×110 | 2×110 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Druh produktu | Packovy uchylkomer | Packovy uchylkomer |