{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 18 mm - 150 mm | |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 1 µm | |
Hloubka měření | 146 mm - 178 mm | |
Počet měřicích čepů | 20 | |
Počet měřicích destiček | 5 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435192 18-150 | |
EAN / GTIN | 4045197726360 | |
Číslo výrobce | 435192 18-150 |