Sada vnitřních přesných měřicích přístrojů ocel bez úchylkoměru SU 18-150 mm

Artiklové číslo: 435060 18-150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 107,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření 18 mm - 150 mm
    Přesnost opakování bez úchylkoměru 0,5 µm
    Hloubka měření 110 mm - 180 mm
    Počet přístrojů pro přesné měření 3
    Počet měřicích čepů 27
    Počet měřicích destiček 7
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 435060 18-150
    EAN / GTIN 2050001046635
    Číslo výrobce 11600000

    Popis

    Provedení:

    Samostředicí dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středicím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých ⌀ zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.
    Pevné měřicí čepy z oceli.

    Použití:

    K přesnému měření ⌀ otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

    Rozsah dodávky:

    Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

    Zvláštní příslušenství:

    Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

    Poznámka:

    Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku