Měřicí jehly pro dotykové hlavy OSIMESS 0,95-1,55 mm

Artiklové číslo: 435016 0,95-1,55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití 0,95 mm - 1,55 mm
Druh produktu Měřicí jehla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435016 0,95-1,55
EAN / GTIN 2050001056092
Číslo výrobce 62600067

Popis

Vhodné pro:

Dotykové hlavy č. 435015.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku