Měřicí jehly pro dotykové hlavy OSIMESS, Rozsah použití: 4,15-9,30mm

Artiklové číslo: 435016 4,15-9,30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití 4,15 mm - 9,3 mm
Druh produktu Měřicí jehla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435016 4,15-9,30
EAN / GTIN 2050001056122
Číslo výrobce 62700095

Popis

Vhodné pro:

Dotykové hlavy č. 435015.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku