Dotykové hlavy pro přesné vnitřní měřicí přístroje OSIMESS 2,05-2,45 mm

Artiklové číslo: 435015 2,05-2,45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití 2,05 mm - 2,45 mm
Druh produktu Dotyková měřicí hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435015 2,05-2,45
EAN / GTIN 2050001055835
Číslo výrobce 62600019

Popis

Provedení:

Dotykové hlavy OSIMESS pro malé průměry od 1,0 do 11,5 mm (bez měřicí jehly). Vel. 0,95-1,15 až vel. 3,80-4,20 v tvrdokovu. Od vel. 4,15-4,80 v provedení s povlakem DLC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku