Dotykové hlavy pro přesné vnitřní měřicí přístroje OSIMESS 0,95-1,15 mm

Artiklové číslo: 435015 0,95-1,15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah použití 0,95 mm - 1,15 mm
    Druh produktu Dotyková měřicí hlava

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 435015 0,95-1,15
    EAN / GTIN 2050001055774
    Číslo výrobce 62600012

    Popis

    Provedení:

    Dotykové hlavy OSIMESS pro malé průměry od 1,0 do 11,5 mm (bez měřicí jehly). Vel. 0,95-1,15 až vel. 3,80-4,20 v tvrdokovu. Od vel. 4,15-4,80 v provedení s povlakem DLC.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku