Sada digitálních dotyků pro měření délky µFinder GT 31

Artiklové číslo: 434718 31
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní Digimatic; Rozhraní Digimatic

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Rozsah měření 0,3 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní TESA Link Connector TLC; Rozhraní Digimatic; Rozhraní Digimatic
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Měřicí síla 0,2 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
Druh produktu Měřicí přístroj se snímací páčkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434718 31
EAN / GTIN 7630041143669
Číslo výrobce 04430013P1

Popis

Provedení:

Mobilní, vysoce přesná sada pro měření rovnoběžnosti a přímosti, také pro vyrovnávání strojů při kontrole kvality a servisu.
Robustní přenosný zobrazovací přístroj se zobrazením stupnice a čísel pro indukční měřicí dotyky. Jednoznačné a bezchybné odečítání díky podrobnému ukazateli na stupnici. 5-násobný režim transfokace. Velmi dlouhá provozní doba přes 300 h. Optimální manipulace díky ergonomickému designu a povrchu Soft-Touch.
  • Úhlový posuvný měřicí nástavec pro měření ve dvou směrech.
  • Pákový systém s kuličkovým ložiskem a kompenzací hmotnosti.
  • Chráněno proti kolizi pomocí dvou prokluzových spojek.
  • Měřicí nástavec s tvrdokovovou kuličkou ⌀ 2 mm, otočný o 180°.
  • Nezávislé přepínání směru snímání bez změny znaménka.
  • Pouzdro se dvěma rybinovými lištami.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, přenosného zobrazovacího zařízení TWIN-T10 č. 434716 vel. T10, 4× baterie č. 081561 vel. LR6, malý magnetický měřicí stojan, kufr.
Včetně páčkového měřicího čidla č. 434779 vel. GT31.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku