Sada digitálních dotyků pro měření délky µFinder GT 22

Artiklové číslo: 434718 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní Digimatic; Rozhraní Digimatic

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření 1 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Rozhraní TESA Link Connector TLC; Rozhraní Digimatic; Rozhraní Digimatic
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Měřicí síla 0,63 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Měřicí technika digitální
    Druh produktu Měřicí přístroj se snímací páčkou

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434718 22
    EAN / GTIN 7630041143676
    Číslo výrobce 04430013P2

    Popis

    Provedení:

    Mobilní, vysoce přesná sada pro měření rovnoběžnosti a přímosti, také pro vyrovnávání strojů při kontrole kvality a servisu.
    Robustní přenosný zobrazovací přístroj se zobrazením stupnice a čísel pro indukční měřicí dotyky. Jednoznačné a bezchybné odečítání díky podrobnému ukazateli na stupnici. 5-násobný režim transfokace. Velmi dlouhá provozní doba přes 300 h. Optimální manipulace díky ergonomickému designu a povrchu Soft-Touch.
    Mnohostranně použitelný přesný dotyk pro měření délky.
    • Přesný měřicí čep s kuličkovým vedením.
    • Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu měření.
    • Upínací stopka ⌀ 8 mm, lze upnout po celé délce.
    • Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly způsobené kuličkovými ložisky.
    • Vynikající elektromagnetické stínění.
    Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují vynikající opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

    Rozsah dodávky:

    Včetně návodu k obsluze, přenosného zobrazovacího zařízení TWIN-T10 č. 434716 vel. T10, 4× baterie č. 081561 vel. LR6, malý magnetický měřicí stojan, kufr.
    Včetně axiálního měřicího čidla č. 434777 vel. GT22.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku