Digitální-analogový úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm 60 mm

Artiklové číslo: 434651 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 846,00 CZK / ks
  • 1 204,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Volitelný odečet 0,001 / 0,0005 mm
    Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,0025 mm
    Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
    Měřicí síla 2,5 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Měřicí technika digitální
    Zdroj energie síťový provoz
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434651 60
    EAN / GTIN 4946368500461
    Číslo výrobce 543-563D

    Popis

    Provedení:

    Bezchybné odečítání na velkoplošném digitálním a zároveň analogovém displeji. Síťové napájení vhodné pro trvalá měření. Pevné pouzdro; přesně uložená dotyková tyčka.

    Funkce:

    • Změna zbarvení při překročení tolerance.
    • MAX/MIN uložení hodnoty.
    • Velká paměť pro hodnoty (odpadá vyhledávání úvratě).
    • Zobrazení nulového bodu např. pro měření tolerancí.
    • Přepínání směru měření.
    • Možnost externího řízení a předávání dat ven.
    • Dálkové ovládaní (zvláštní příslušenství).

    Rozsah dodávky:

    Včetně síťové šňůry a napáječe 220 V / 9 V / 500 mA.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498430, dálkové ovládání, Digimatic Presetter.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku