Digitální úchylkoměr rozlišení 0,001 mm 12,5 mm

Artiklové číslo: 434263 12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 500,00 CZK / ks
  • 623,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 878
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: RS232C rozhraní; USB rozhraní

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DIALTRONIC
Norma DIN 878
Rozsah měření 0 mm - 12,5 mm
Přepínatelný odečet 0,001 mm
Přepínatelný odečet 0,00005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,004 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Měřicí síla 0,65 – 0,90 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Funkce Preset ano
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 59,8 mm
Tloušťka pouzdra 33 mm
Zdroj energie provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Číselníkový úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434263 12,5
EAN / GTIN 7630041152463

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s velkým LCD displejem. Ciferník otočný o 270° umožňuje optimální nastavení polohy ukazatele naměřených hodnot pro celou řadu aplikací.

Funkce:

Nulová poloha / preset, zobrazení naměřených hodnot, přepínání směru odečtu. Klávesnice s možností uzamčení, pohotovostní režim.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 424900; 434910; 434915. Datový kabel č. 498928.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku