{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DIALTRONIC | |
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 12,5 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,001 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,00005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Výška číslic | 10 mm | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,003 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Bluetooth rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Měřicí síla | 0,65 – 0,90 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Funkce Preset | ano | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 59,8 mm | |
Tloušťka pouzdra | 33 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434275 12,5 | |
EAN / GTIN | 7630041152562 |