{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 100 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,02 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Měřicí síla | 1,8 3,0 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 59,5 mm | |
Tloušťka pouzdra | 32,9 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434110 100 | |
EAN / GTIN | 7640125025354 |