{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,001 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,00005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,005 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 52 | |
Měřicí síla | 0,5 − 1 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
⌀ pouzdra | 60 mm | |
Tloušťka pouzdra | 28 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 434024 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014322 | |
Číslo výrobce | 4336030 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální úchylkoměr rozlišení 0,001 mm 12,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
9 656,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání
8 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce |
Tloušťka pouzdra | 28 | 28 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
⌀ pouzdra | 60 | 60 |
Ochranná třída IP | IP 52 | IP 52 |
Měřicí síla | 0,5 − 1 | 0,5 − 1 |
Měřicí technika | digitální | digitální |