{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 1 mm | |
Dílek stupnice | 0,001 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,2 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 5 µm | |
Měřicí síla | 1,5 N - 2 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 433090 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197422071 | |
Číslo výrobce | 433090 1/58 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu 1/58 mm
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
3 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
443 ks okamžitě k dodání
1 761,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,2 | 0,2 |
Messbereich | 1 | 1 |
Měřicí síla | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Dílek stupnice | 0,001 | 0,001 |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 5 | 5 |