Přesný malý úchylkoměr IP67 odolný proti oleji a vodě, chráněný proti nárazu 3/40 mm

Artiklové číslo: 432650 3/40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 343,00 CZK / ks
  • 623,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 878
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 3 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 0,5 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 10 µm
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí síla 1 N - 1,7 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432650 3/40
EAN / GTIN 4031452101263
Číslo výrobce 10126

Popis

Provedení:

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.
Odolný proti oleji a vodě, s ochranou proti nárazu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku