{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 5 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,5 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 12 µm | |
Měřicí síla | 1 N - 1,4 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432550 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101560 | |
Číslo výrobce | 10156 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přesný malý úchylkoměr chráněný proti nárazu 5/40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 133 ks okamžitě k dodání
1 151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ pouzdra | 40 | 40 |
Měřicí síla | 1 ;1,4 | 0,6 ;1 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Dílek stupnice | 0,01 | 0,01 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 12 | 12 |