Přesný malý úchylkoměr chráněný proti nárazu 5/40 mm

Artiklové číslo: 432505 5/40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 429,00 CZK / ks
  • 621,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
472 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 5 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 12 µm
Měřicí síla 0,6 N - 1 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432505 5/40
EAN / GTIN 4045197199591

Popis

Provedení:

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.
Chráněný proti nárazu.
Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly