{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 5 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,5 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 12 µm | |
Měřicí síla | 0,8 N - 1,3 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432500 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101546 | |
Číslo výrobce | 10154 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Přesný malý úchylkoměr, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 5/40mm
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
994 ks okamžitě k dodání
1 151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,5 mm | 1 mm |
⌀ pouzdra | 40 mm | 40 mm |
Rozsah měření | 5 mm | 5 mm |
Měřicí síla | 0,8 N - 1,3 N | 0,6 N - 1 N |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr |