{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 0,8 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 7 µm | |
Měřicí síla | 0,8 N - 1,2 N | |
Volný zdvih | 7 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432405 0,8/58 | |
EAN / GTIN | 2050001741073 |