Sklíčko úchylkoměru 58

Artiklové číslo: 432010 58
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro ⌀ pouzdra úchylkoměru 58 mm
    Druh produktu Sklíčko číselníkového úchylkoměru

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 432010 58
    EAN / GTIN 4031452521016

    Popis

    Vhodné pro:

    Č. 431896; 431900; 431950; 432110; 432210; 432405 vel. 0,8/58 a vel. 0,16/58; 432500; 432550; 432650; 433050 (ne vel. 40/58); 433090; 433400; 433500; 434807 a hloubkoměr č. 434805.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku