Sklíčko úchylkoměru, Typ: 58

Artiklové číslo: 432260 58
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
435 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ⌀ pouzdra úchylkoměru 58 mm
Druh produktu Sklíčko číselníkového úchylkoměru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432260 58
EAN / GTIN 4045197712608
Číslo výrobce 432260 58

Popis

Vhodné pro:

Č. 432000 (od prosince 2000), č. 431980 sklíčko úchylkoměru ploché, ⌀ 54,5 mm. Č. 433060 vel. 30/58; vel. 50/58; č. 433410 vel. 1/58; č. 432240 vel. 10/58.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku