{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 10 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Měřicí síla | 0,7 N - 1,5 N | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432120 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001037794 | |
Číslo výrobce | 4311000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Úchylkoměr chráněný proti nárazu 10/58 mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
2 022,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 373 ks okamžitě k dodání
680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 878 ks okamžitě k dodání
883,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah měření | 10 | 10 | 10 | 10 |
Měřicí síla | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Obal | stabilní box | stabilní box | stabilní box | stabilní box |
Měřicí technika | analogová | analogová | analogová | analogová |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr | Úchylkoměr | Úchylkoměr |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 | 15 | 15 | 15 |