Vnější kroužek pro úchylkoměr 58

Artiklové číslo: 432020 58
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ⌀ pouzdra úchylkoměru 58 mm
Druh produktu Vnější kroužek číselníkového úchylkoměru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 432020 58
EAN / GTIN 4031452310276

Popis

Vhodné pro:

č. 432110, 432210, 432500, 432550, 432600, 432650, 433050 (kromě vel. 40/58), 433300, 433400 a hloubkoměr č. 434805.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku