Vnější kroužek pro úchylkoměr 40

Artiklové číslo: 432020 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro ⌀ pouzdra úchylkoměru 40 mm
    Druh produktu Vnější kroužek číselníkového úchylkoměru

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 432020 40
    EAN / GTIN 4031452310399

    Popis

    Vhodné pro:

    č. 432110, 432210, 432500, 432550, 432600, 432650, 433050 (kromě vel. 40/58), 433300, 433400 a hloubkoměr č. 434805.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku