{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 10 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Měřicí síla | 0,4 N - 1,4 N | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 431980 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204165 | |
Číslo výrobce | 431980 10/58 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Úchylkoměr, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 901 ks okamžitě k dodání
680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
2 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | 1 mm |
⌀ pouzdra | 58 mm | 58 mm |
Rozsah měření | 10 mm | 10 mm |
Měřicí síla | 0,4 N - 1,4 N | 0,9 N - 1,6 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Obal | stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogová | analogové |