{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah měření | 10 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm | |
Měřicí síla | 0,7 N - 1,4 N | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 431900 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101423 | |
Číslo výrobce | 1921534 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Úchylkoměr 10/58 mm
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 400 ks okamžitě k dodání
719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 | 1 |
Rozsah měření | 10 | 10 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Dílek stupnice | 0,01 | 0,01 |
Měřicí technika | analogová | analogová |
Druh produktu | Úchylkoměr | Úchylkoměr |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 | 15 |