Měřicí úhelník 90°, trojhranný přesnost 00 1000X600 mm

Artiklové číslo: 431850 1000X600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875; DIN 876/00
Pravoúhlost 0,008 mm
Tloušťka 100 mm
Hmotnost 94 kg
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431850 1000X600
EAN / GTIN 2050002005358

Popis

Provedení:

Materiál a přesnost viz č. 430400. Od velikosti 600×400 mm s odlehčovacími otvory, které mohou být použity také pro transport a manipulaci. Obě úzké úhlové plochy 90° jsou jemně lapovány diamantem dle DIN 876/00.
Pravoúhlost dle DIN 875.

Použití:

Pro kontrolu 90° úhlu v horizontální a vertikální rovině.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního obalu.

Poznámka:

Dopravné není v ceně. Měřicí úhelník o délce až 2000 mm na vyžádání. Dřevěná krabice nebo letecký kufr na poptávku za příplatek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku