Skříň 1500X1000 mm

Artiklové číslo: 431060 1500X1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost desky délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výškové vyrovnání: 25
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výškové vyrovnání 25 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Výška podstavce 710 mm
Šířka podstavce 1 106 mm
Hloubka podstavce 800 mm
Výška podstavce včetně uložení 770 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20 mm
Užitná hloubka zásuvek v G 20 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná výška dvířek 425 mm
Počet odkládacích polic 1 mm
Nosnost rozdělená do plochy 2 000 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431060 1500X1000
EAN / GTIN 4067263264934
Číslo výrobce 431060 1500X1000

Popis

Provedení:

Stabilní svařovaná konstrukce včetně ložiskových souprav. Možnost vyrovnání nerovností podlahy pomocí výškově stavitelných šroubů.
Skříňový podstavec, plášť z ocelového plechu, podle velikosti s křídlovými dvířky (včetně police) a/nebo zásuvkami, včetně zamykacího systému GARANT. Lak korpus RAL7035 světle šedá, čela RAL 7016 antracitová.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo): 50; 75; 75; 100; 125 mm
Užitná výška dveří: 425 mm
Počet odkládacích polic: 1
Počet korpusů skříně s dveřmi: 1
Počet korpusů skříně se zásuvkami: 1

Poznámka:

Vibroizolační instalační prvky – objednejte prosím 4× č. 086002 vel. 850.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku