Skříň 1000X630 mm

Artiklové číslo: 431060 1000X630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost desky délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výškové vyrovnání: 25
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výškové vyrovnání 25 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Výška podstavce 710 mm
Šířka podstavce 856 mm
Hloubka podstavce 600 mm
Výška podstavce včetně uložení 770 mm
Užitná výška dvířek 345 mm
Počet odkládacích polic 1 mm
Nosnost rozdělená do plochy 1 000 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431060 1000X630
EAN / GTIN 4067263264910
Číslo výrobce 431060 1000X630

Popis

Provedení:

Stabilní svařovaná konstrukce včetně ložiskových souprav. Možnost vyrovnání nerovností podlahy pomocí výškově stavitelných šroubů.
Skříňový podstavec, plášť z ocelového plechu, podle velikosti s křídlovými dvířky (včetně police) a/nebo zásuvkami, včetně zamykacího systému GARANT. Lak korpus RAL7035 světle šedá, čela RAL 7016 antracitová.

Osazení:

Užitná výška dveří: 345 mm
Počet odkládacích polic: 1
Počet korpusů skříně s dveřmi: 1
Počet korpusů skříně se zásuvkami: 0

Poznámka:

Vibroizolační instalační prvky – objednejte prosím 4× č. 086002 vel. 850.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku