RING DCM 125 Hranovací kroužek pro vrtáky CHAMDRILL pro vrtání a srážení hran v jedné operaci

Artiklové číslo: 4304724
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4304724
EAN / GTIN 7291075147582
Číslo výrobce 4304724
L-číslo L24040 563

Popis

Popis:

KROUŽEK DCM 125

Charakteristika:

  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOGX
  • Velikost stopky (SS) DCM 125

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku