{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 5 mm - 6 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,002 mm | |
⌀ měřicího válce | 17 mm | |
Hloubka měření | 22 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
Celková délka | 115 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429100 5-6 | |
EAN / GTIN | 4946368080505 | |
Číslo výrobce | 368-005 |