Malý dutinoměr, Rozsah měření: 2-2,5mm

Artiklové číslo: 429100 2-2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 568,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 2 mm - 2,5 mm
Rozlišení 0,001 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,002 mm
⌀ měřicího válce 17 mm
Hloubka měření 12 mm
Měřicí technika analogový
Celková délka 105 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429100 2-2,5
EAN / GTIN 4946368080468
Číslo výrobce 368-001
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec se sytě černou stupnicí a řehtačkou. Nastavování měřicích hlav (se dvěmi tvrdokovovými měřicími plochami) se provádí pomocí hnací jehly, osazené tvrdokovem.

Použití:

Pro přesné měření průměru a kruhovitosti otvorů.

Zvláštní příslušenství:

Kontrolní kroužky č. 484030.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku