Sada digitálních 3bodových dutinoměrů 40-100 mm

Artiklové číslo: 428841 40-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 6 812,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah měření 40 mm - 100 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 54
    Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
    Měřicí technika digitální
    Počet měřicích hlav 6
    Počet stavěcích kroužků 3
    Nastavovací kroužek ⌀ 50 / 70 / 90 mm
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Obal Stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428841 40-100
    EAN / GTIN 7630041117295
    Číslo výrobce 06130234

    Popis

    Provedení:

    Analogový 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (žádná chyba překlápěním prvního řádu). Samostředicí a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný měřicí systém CAPA µ.
    Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5−2300).

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Digitální dutinoměr č. 428830, prodloužení č. 428802 a nastavovací kroužky.

    Zvláštní příslušenství:

    Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

    Poznámka:

    Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku