{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 11 mm - 20 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zajištění hodnot měření | jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Počet měřicích hlav | 3 | |
Počet stavěcích kroužků | 2 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 11 / 15 mm | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428841 11-20 | |
EAN / GTIN | 7630041117271 | |
Číslo výrobce | 06130232 |