{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 863 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Messbereich | 80 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,005 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Bluetooth rozhraní | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Rozměr a | 0,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 85 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 235 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodové dutinoměr |
Katalogové číslo | 428761 80-100 | |
EAN / GTIN | 2050002078086 |