Digitální dutinoměr Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth 12,5-16 mm

Artiklové číslo: 428702 12,5-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 128,00 CZK / ks
  • 568,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device); Software výrobce; Mobilní aplikace HCT

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HCT
Norma DIN 863
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Rozsah měření 12,5 mm - 16 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,004 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth
Ochranná třída IP IP 67
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Rozměr a 0,5 mm
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Software výrobce; Mobilní aplikace HCT
Standardně měřené hloubky 62 mm
Hloubky měřené s prodloužením 162 mm
Měřicí technika digitální
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodové dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428702 12,5-16
EAN / GTIN 5051102207823

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5−16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 2 představených hodnot.
  • Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Měřicí pistole, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku