Sada digitálních dutinoměrů Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth 6-10 mm

Artiklové číslo: 428752 6-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 726,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device); Software výrobce; Mobilní aplikace HCT

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HCT
    Norma DIN 863
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Rozsah měření 6 mm - 10 mm
    Rozlišení 0,001 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Mezní chyba 0,004 mm
    Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth
    Ochranná třída IP IP 67
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Software výrobce; Mobilní aplikace HCT
    Měřicí technika digitální
    Počet měřicích hlav 2
    Nastavovací kroužek ⌀ 8 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 3bodové dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428752 6-10
    EAN / GTIN 5051102207519

    Popis

    Provedení:

    3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5−16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

    Výhoda:

    Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

    Funkce:

    • Přepínání mm/palce.
    • Nastavení 2 představených hodnot.
    • Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.
    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Digitální dutinoměry č. 428702 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

    Náhradní díl:

    Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku