{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 12,5 mm - 16 mm | |
Volitelný odečet | 0,01 / 0,001 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Rozměr a | 0,5 mm | |
Standardně měřené hloubky | 62 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 162 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Software od výrobce; Mobilní aplikace HCT | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428602 12,5-16 | |
EAN / GTIN | 5051102209964 |