Sada dutinoměrů XT 3-6 mm

Artiklové číslo: 428550 3-6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 5 044,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí technika analogové
Počet mikrometrů 3
Počet stavěcích kroužků 2
Nastavovací kroužek ⌀ 4 /5 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428550 3-6
EAN / GTIN 5051102212087

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry XT. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem.
„Micro“ – provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středicí hrany.

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428500, nastavovací kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Pozor:

Sada dutinoměrů XT pro 2bodové měření.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku