Sada dutinoměrů XT 150-200 mm

Artiklové číslo: 428550 150-200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 198,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah měření 150 mm - 200 mm
    Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
    Měřicí technika analogové
    Počet mikrometrů 2
    Počet stavěcích kroužků 1
    Nastavovací kroužek ⌀ 175 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428550 150-200
    EAN / GTIN 5051102040703

    Popis

    Provedení:

    3bodové dutinoměry XT. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem.

    Použití:

    Slepé a průchozí otvory, středicí hrany.

    Rozsah dodávky:

    Dutinoměry č. 428500, nastavovací kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

    Zvláštní příslušenství:

    Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

    Náhradní díl:

    Měřicí hlavy č. 428605.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku