Náhradní dotyk DM1 13 mm

Artiklové číslo: 428035 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicího talířku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ měřicího talířku 13 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428035 13
EAN / GTIN 4045197806697
Číslo výrobce 428035 13

Popis

Provedení:

Pár měřicích dotyků s měřicími talířky s povlakem TiN.

Vhodné pro:

2bodový přístroj na rychlé měření DM1 č. 428030.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku