2bodový přístroj na rychlé měření DM1 75 mm

Artiklové číslo: 428030 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah použití uvnitř 18 mm - 75 mm
    Rozsah použití vně 6 mm - 70 mm
    Měřicí síla 2,6 N
    Měřicí technika analogový
    Délka 142 mm
    Šířka 110 mm
    Druh produktu 2bodový měřicí přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428030 75
    EAN / GTIN 4045197412072
    Číslo výrobce 428030 75

    Popis

    Provedení:

    Masivní provedení pro použití přímo ve Vašem soustružnickém a frézovacím centru. Pro kontrolu vnitřních a vnějších rozměrů, obvodové házivosti, zápichů a tloušťky stěn s přesností opakovaného měření 2 µm. Použitelný s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s ⌀ stopky 8 h6 a maximálním ⌀ pláště 62 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).

    Výhoda:

    Krátká doba měření a přípravy, robustní a se snadnou údržbou.

    Rozsah dodávky:

    Měřicí přístroj kompletně smontovaný; včetně 2 párů měřicích talířů s povlakem TiN (1× ⌀ 8 mm / 1× ⌀ 13 mm), 3 úhlové šroubováky (OK 3, 4 a 5).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku