{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 50 mm - 1 000 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ měřicího válce | 15 mm | |
⌀ trubky | 12,5 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
počet prodloužení | 8 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 427500 50-1000 | |
EAN / GTIN | 4946368438351 | |
Číslo výrobce | 137-204 |