Sada vnitřních mikrometrů 50-1500 mm

Artiklové číslo: 427500 50-1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 5 174,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 50 mm - 1 500 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
    ⌀ měřicího válce 15 mm
    ⌀ trubky 12,5 mm
    Měřicí technika analogový
    počet prodloužení 10
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 427500 50-1500
    EAN / GTIN 4946368438368
    Číslo výrobce 137-205

    Popis

    Provedení:

    Základní mikrometrický šroub 50 – 63 mm a různé prodlužovací nástavce. Na mikrometrický šroub lze podle požadovaného rozsahu měření našroubovat jeden nebo více nástavců. Prodlužovací nástavce se skládají z válcových základních měrek.

    Provedení – obrázek:

    Ochranný kryt závitu
    Prodloužení 13 mm
    Prodloužení 25 mm
    Základní mikrometrický šroub 50 – 63 mm

    Přesnost:

    (3 + počet prodloužení + L / 50) µm.

    Rozsah dodávky:

    Základní mikrometrický šroub a prodloužení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku