{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření (dráha měření) | 0 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 0,003 mm | |
⌀ vřetene | 11 mm | |
⌀ měřicího válce | 49 mm | |
Upínací stopka ⌀ | 18 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Délka upínací stopky | 14 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Celková délka | 172 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Vestavný mikrometr |
Katalogové číslo | 426510 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368610276 | |
Číslo výrobce | 164-163 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |