{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření (dráha měření) | 0 mm - 25 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 0,002 mm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Upínací stopka ⌀ | 12 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Délka upínací stopky | 16 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Celková délka | 170 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Vestavný mikrometr |
Katalogové číslo | 426510 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368695976 | |
Číslo výrobce | 350-271-30 |