Schody s nášlapy, oboustranný přístup s klipovými nášlapy 2x8 stupňů

Artiklové číslo: 42216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet stupňů 2×8
    Provedení stupátka Stufe
    Pochůznost beidseitig
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 42216
    EAN / GTIN 4031405422162
    Číslo výrobce 042216
    L-číslo L90110 397

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • Step Pads Clip-Step Relax pro pohodlnou práci
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
    • Ze sedmi úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 3400 mm
    • Výška: 1850 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Protiskluzová: CLIP-Step relax
    • Délka kroku: 1540 mm
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 2x8 kroků
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 580 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku