Schody s nášlapy, oboustranný přístup s klipem relax 2x7 nášlapů

Artiklové číslo: 42214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Počet stupňů 2×7
Provedení stupátka Stufe
Pochůznost beidseitig
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42214
EAN / GTIN 4031405422148
Číslo výrobce 042214

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Step Pads Clip-Step Relax pro pohodlnou práci
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • Ze sedmi úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3150 mm
  • Výška: 1610 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzová: CLIP-Step relax
  • Délka kroku: 1370 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x7 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 550 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku